text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Vinyl tape 471+ Clear 6mm x 33m


3M™ Vinyl Tape 471+ eignet sich für die genaue Ausrichtung von einfachen oder komplexen Mustern. Unser Klebeband lässt sich sauber und ohne Kleberückstände entfernen, selbst nach einem 30-minütigen Backzyklus bei 121 °C. Es hebt sich nicht von zusammengesetzten Oberflächen, Konturen, Vertiefungen und Winkeln ab und sorgt so für präzise Lackierergebnisse.3M Vinyl Tape 471+ bietet Leistung und Produktivität beim Abkleben feiner Linien in vielen kritischen Lackieranwendungen. Scharfe, saubere Lackierlinien für die Farbtrennung sind mit unserem Band möglich, da es sich nicht abhebt und sein vielseitiger Gummiklebstoff auf einer Vielzahl von Oberflächen, einschließlich Harzen, haftet und sich dann sauber von flachen oder zusammengesetzten Oberflächen ablöst.Wir haben dieses Band so entwickelt, dass es sich gut an Kurven anpasst, sich dehnt und hält, selbst bei einem Radius von nur 3,81 cm. Es folgt unregelmäßigen Mustern und liefert scharfe Linien. Seine mäßige Lichtdurchlässigkeit ermöglicht die Ausrichtung, wenn komplexe Muster skizziert werden. Der flexible Vinylträger ist außerdem abriebfest und schützt die angrenzenden Oberflächen beim Schleifen. Nach Abschluss der Arbeiten lässt sich das Band in einem Stück entfernen, so dass die scharfen Linien, die es geschaffen hat, erhalten bleiben.

Article number 3K367002
Colour Blue
Width 6
Thickness (mm) 0.13
Length (mm) 33
Material Polyvinyl chloride (PVC)
Packed per 1

Specifications

Colour Blue
Width 6
Thickness (mm) 0.13
Length (mm) 33
Material Polyvinyl chloride (PVC)
Temperature resistance (°C) 75 - 75
Self sticking/amalgamating Yes
Brand 3M
Commodity code 3919101200
Type 7100055835

Description

3M™ Vinyl Tape 471+ eignet sich für die genaue Ausrichtung von einfachen oder komplexen Mustern. Unser Klebeband lässt sich sauber und ohne Kleberückstände entfernen, selbst nach einem 30-minütigen Backzyklus bei 121 °C. Es hebt sich nicht von zusammengesetzten Oberflächen, Konturen, Vertiefungen und Winkeln ab und sorgt so für präzise Lackierergebnisse.3M Vinyl Tape 471+ bietet Leistung und Produktivität beim Abkleben feiner Linien in vielen kritischen Lackieranwendungen. Scharfe, saubere Lackierlinien für die Farbtrennung sind mit unserem Band möglich, da es sich nicht abhebt und sein vielseitiger Gummiklebstoff auf einer Vielzahl von Oberflächen, einschließlich Harzen, haftet und sich dann sauber von flachen oder zusammengesetzten Oberflächen ablöst.Wir haben dieses Band so entwickelt, dass es sich gut an Kurven anpasst, sich dehnt und hält, selbst bei einem Radius von nur 3,81 cm. Es folgt unregelmäßigen Mustern und liefert scharfe Linien. Seine mäßige Lichtdurchlässigkeit ermöglicht die Ausrichtung, wenn komplexe Muster skizziert werden. Der flexible Vinylträger ist außerdem abriebfest und schützt die angrenzenden Oberflächen beim Schleifen. Nach Abschluss der Arbeiten lässt sich das Band in einem Stück entfernen, so dass die scharfen Linien, die es geschaffen hat, erhalten bleiben.

Article numbers

Article number 3K367002
UBB 500641596977
UNSPSC 31201500
Manufacturer article nr  06405A
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.