text.skipToContent text.skipToNavigation

3M 4300 TAPIS POUS. N43CL415 115X45CM


3M™ Nomad™ Ultra Clean Matting 4300 est un tapis de sol jetable qui recueille la poussière et se compose de 40 feuilles enduites d'un adhésif sensible à la pression. La surface à forte adhérence élimine la poussière et les petites particules des semelles de chaussures et des roues de chariots. Lorsque la couche supérieure est contaminée, il suffit de la

Numéro d'article Q4299.000.005
Couleur Blanc
Largeur 450
Résistant à l'huile Non
Longueur (mm) 1150
Convient pour l'extérieur Non
Emballé par 6
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Blanc
Largeur 450
Résistant à l'huile Non
Longueur (mm) 1150
Convient pour l'extérieur Non
Protection antidérapante Oui
Marque 3M
Poids par pièce (g) 1033.33
Model 4300

La description

3M™ Nomad™ Ultra Clean Matting 4300 est un tapis de sol jetable qui recueille la poussière et se compose de 40 feuilles enduites d'un adhésif sensible à la pression. La surface à forte adhérence élimine la poussière et les petites particules des semelles de chaussures et des roues de chariots. Lorsque la couche supérieure est contaminée, il suffit de la décoller pour exposer la couche adhésive suivante, prête à être utilisée immédiatement. Le tapis peut être posé directement sur n'importe quelle surface de sol propre et, grâce à son profil bas, il n'a pas besoin de bordure ou de cadre. Il est conçu pour aider à protéger les zones propres où la propreté et l'hygiène sont des facteurs critiques.

Numéros d'articles

Numéro d'article Q4299.000.005
UBB 500614096245
UNSPSC 47131902
N° Article du fabricant N43CL415
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.