text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

3M 425 Aluminium tape Argent 100MMX55M


Résistant aux produits chimiques pour protéger les surfaces pendant le processus de retrait de la peinture et d'autres opérations de masquage chimique Optimise l'efficacité du chauffage ou du refroidissement en améliorant la transmission sur de plus grandes surfaces Convient à une grande plage de température Permet d'éviter la déformation due à la chaleur. Améliore la visibilité en agrandissant les sources lumineuses Résiste aux intempéries, à la dégradation due aux UV, pour une utilisation intérieure et extérieure Résiste à l'exposition aux flammes, aux intempéries, à l'humidité et aux UV pour une adhésion solide, durable et fiable Retrait propre après les applications de masquage complexes Conformable sur les surfaces courbes et irrégulières Efficace sur une large plage de températures (-53 à 148 °C)

Numéro d'article 4251003M
Couleur Argent
Largeur 102
Résistant aux UV Oui
Épaisseur (mm) 0.12
Longueur 55
Emballé par 12
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Argent
Largeur 102
Résistant aux UV Oui
Épaisseur (mm) 0.12
Longueur 55
Matériau Aluminium
Résistance aux températures (°C) 155 - 155
Autosoudant/amalgamé Oui
Marque 3M

Numéros d'articles

Numéro d'article 4251003M
UBB 500614735701
UNSPSC 31201500
N° Article du fabricant 7100053598
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.