text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

3M 401E Ruban de masquage Brun 48MMX50M


Compatible avec tous les systèmes de séchage au four, en infrarouge ou par lampes chauffantes Idéal dans les process de cuisson de peinture. Il peut-être exposé à des températures allant jusqu'à 140°C. Support en papier crêpé pour une conformabilité qui préserve l'intégrité du ruban lorsqu'il est utilisé dans les coins Supporte la cuisson au four à des températures allant jusqu'à 140 °C pendant 1 h Conçu pour un usage intérieur

Numéro d'article 6P929366
Largeur 48
Épaisseur (mm) 0.16
Longueur 50
Résistance aux températures (°C) 140 - 140
Marque 3M
Emballé par 20
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 48
Épaisseur (mm) 0.16
Longueur 50
Résistance aux températures (°C) 140 - 140
Marque 3M

Numéros d'articles

Numéro d'article 6P929366
EAN 4046719932375
UBB 500652461962
UNSPSC 31201500
N° Article du fabricant 7100042954
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.