text.skipToContent text.skipToNavigation

3M 401E Ruban de masquage Brun 18MMX50M


Compatible avec tous les systèmes de séchage au four, en infrarouge ou par lampes chauffantes Idéal dans les process de cuisson de peinture. Il peut-être exposé à des températures allant jusqu'à 140°C. Support en papier crêpé pour une conformabilité qui préserve l'intégrité du ruban lorsqu'il est utilisé dans les coins Supporte la cuisson au four à des températures allant jusqu'à 140 °C pendant 1 h Conçu pour un usage intérieur

Numéro d'article 7I378866
Largeur 18
Épaisseur (mm) 0.16
Longueur (mm) 50
Résistance aux températures (°C) 140 - 140
Marque 3M
Emballé par 48
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 18
Épaisseur (mm) 0.16
Longueur (mm) 50
Résistance aux températures (°C) 140 - 140
Marque 3M

Numéros d'articles

Numéro d'article 7I378866
EAN 4046719932092
UBB 500652461392
UNSPSC 31201500
N° Article du fabricant 7100042899
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.