text.skipToContent text.skipToNavigation

3M 389 Ruban adhésif armé Rouge 50MMX50M


Pour de multiples applications d'usage général et de maintenance dans l'industrie. Procure une adhérence et une résistance à l'abrasion de niveau industriel Résistance à l’humidité et à la vapeur d’eau Se déchire facilement à la main dans les deux sens Disponible en différentes couleurs et dimensions

Numéro d'article 38950R3M
Couleur Red
Largeur 50
Épaisseur (mm) 0.26
Longueur (mm) 50
Matériau Autre
Emballé par 24
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Red
Largeur 50
Épaisseur (mm) 0.26
Longueur (mm) 50
Matériau Autre
Résistance aux températures (°C) 70 - 70
Autosoudant/amalgamé Oui
Marque 3M

Numéros d'articles

Numéro d'article 38950R3M
EAN 8711428006407
UBB 500614734225
UNSPSC 31201501
N° Article du fabricant 7000111486
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.