text.skipToContent text.skipToNavigation

3M 389 Ruban adhésif armé Noir 50MMX50M


Ruban en tissu de rayonne traité au polyéthylène avec un adhésif en caoutchouc synthétique, conçu comme un ruban en tissu de coton à usage général, avec une forte adhésivité et des propriétés de déchirure faciles. Utilisé dans une grande variété d'applications, y compris la reliure, la fixation et le scellement.

Numéro d'article 38950B3M
Couleur Noir
Largeur 50
Épaisseur (mm) 0.26
Longueur (mm) 50
Matériau Autre
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Noir
Largeur 50
Épaisseur (mm) 0.26
Longueur (mm) 50
Matériau Autre
Résistance aux températures (°C) 70 - 70
Autosoudant/amalgamé Oui
Marque 3M
Poids par pièce (g) 615
Code des marchandises 59061000
Type 7000111461

La description

Ruban en tissu de rayonne traité au polyéthylène avec un adhésif en caoutchouc synthétique, conçu comme un ruban en tissu de coton à usage général, avec une forte adhésivité et des propriétés de déchirure faciles. Utilisé dans une grande variété d'applications, y compris la reliure, la fixation et le scellement.

Numéros d'articles

Numéro d'article 38950B3M
EAN 8711428006339
UBB 500614733805
UNSPSC 31201501
N° Article du fabricant 38950B
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.