text.skipToContent text.skipToNavigation

3M 389 Ruban adhésif armé Argent 100MMX50M


Ruban en tissu de rayonne traité au polyéthylène avec un adhésif en caoutchouc synthétique, conçu comme un ruban en tissu de coton à usage général, avec une forte adhésivité et des propriétés de déchirure faciles. Utilisé dans une grande variété d'applications, y compris la reliure, la fixation et le scellement.

Numéro d'article 389100S3M
Couleur Argent
Largeur 100
Épaisseur (mm) 0.26
Longueur (mm) 50
Matériau Autre
Emballé par 8
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Argent
Largeur 100
Épaisseur (mm) 0.26
Longueur (mm) 50
Matériau Autre
Résistance aux températures (°C) 70 - 70
Autosoudant/amalgamé Oui
Marque 3M
Type 7000111472

La description

Ruban en tissu de rayonne traité au polyéthylène avec un adhésif en caoutchouc synthétique, conçu comme un ruban en tissu de coton à usage général, avec une forte adhésivité et des propriétés de déchirure faciles. Utilisé dans une grande variété d'applications, y compris la reliure, la fixation et le scellement.

Numéros d'articles

Numéro d'article 389100S3M
EAN 8711428006544
UBB 500614732328
UNSPSC 31201501
N° Article du fabricant 389100S
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.