text.skipToContent text.skipToNavigation

3M 301E Ruban de masquage Beige 24MMX50M


Son support épais facilite la réalisation de lignes Bonne force de maintien qui résiste au décollement ou au recourbement Il peut-être exposé à des températures allant jusqu'à 100°C. Support en papier crêpé pour une conformabilité qui préserve l'intégrité du ruban lorsqu'il est utilisé dans les coins Supporte la cuisson au four à des températures allant jusqu'à 100 °C pendant 1 h Conçu pour un usage intérieur

Numéro d'article 7U619857
Couleur Autre
Largeur 24
Épaisseur (mm) 0.15
Longueur 50
Matériau Papier crépon
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Autre
Largeur 24
Épaisseur (mm) 0.15
Longueur 50
Matériau Papier crépon
Résistance aux températures (°C) 100 - 100
Autosoudant/amalgamé Oui
Marque 3M

Numéros d'articles

Numéro d'article 7U619857
EAN 4046719931989
UBB 500652460717
UNSPSC 31201500
N° Article du fabricant 301E24
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.