text.skipToContent text.skipToNavigation

3M 301E Ruban de masquage Beige 18MMX50M


Son support épais facilite la réalisation de lignes Bonne force de maintien qui résiste au décollement ou au recourbement Il peut-être exposé à des températures allant jusqu'à 100°C. Support en papier crêpé pour une conformabilité qui préserve l'intégrité du ruban lorsqu'il est utilisé dans les coins Supporte la cuisson au four à des températures allant jusqu'à 100 °C pendant 1 h Conçu pour un usage intérieur

Numéro d'article 1L685359
Couleur Autre
Largeur 18
Épaisseur (mm) 0.15
Longueur 50
Matériau Papier crépon
Emballé par 48
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Autre
Largeur 18
Épaisseur (mm) 0.15
Longueur 50
Matériau Papier crépon
Résistance aux températures (°C) 100 - 100
Autosoudant/amalgamé Oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 1L685359
EAN 4046719931897
UBB 500652460303
UNSPSC 31201500
N° Article du fabricant 7100042898
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.