text.skipToContent text.skipToNavigation

3M 202 Ruban de masquage Beige 36MMX50M


3M™ Crepe Masking Tape 202 est un ruban adhésif de confiance, conçu avec un support en papier crêpé lourd et épais. Conçu avec un adhésif en caoutchouc naturel, ce ruban de tous les jours se caractérise par une bonne adhérence instantanée et un fort pouvoir de maintien, ce qui en fait un favori des enseignants pour leurs salles de classe.Un ruban banalI

Numéro d'article 4C220258
Largeur 36
Épaisseur (mm) 0.16
Longueur (mm) 50
Résistance aux températures (°C) 90 - 90
Marque 3M
Emballé par 24
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 36
Épaisseur (mm) 0.16
Longueur (mm) 50
Résistance aux températures (°C) 90 - 90
Marque 3M
Type 7100044184

La description

3M™ Crepe Masking Tape 202 est un ruban adhésif de confiance, conçu avec un support en papier crêpé lourd et épais. Conçu avec un adhésif en caoutchouc naturel, ce ruban de tous les jours se caractérise par une bonne adhérence instantanée et un fort pouvoir de maintien, ce qui en fait un favori des enseignants pour leurs salles de classe.Un ruban banalImmédiatement reconnaissable, le 3M™ Crepe Masking Tape 202 est un ruban haute performance particulièrement adapté au maintien, à la protection, à la mise en paquet et plus encore. Construit avec un support en papier crêpé lourd et épais, ce ruban de masquage est fiable et facile à manipuler. Ce ruban de masquage en papier crêpé est également conçu avec un adhésif en caoutchouc naturel pour une bonne adhésion instantanée et une excellente tenue. Facile à déchirer et simple à appliquer, le ruban de masquage 3M™ Crepe Masking Tape 202 présente également une bonne résistance au transfert pour un retrait propre, ce qui en a fait un produit de base dans les salles de classe.Applications recommandées Tenir Protéger Regrouper Étiqueter Peindre Arts et artisanatQu'est-ce que le ruban de masquage ? Le ruban de masquage a été développé spécifiquement pour aider à protéger les surfaces environnantes de l'overspray, fournir des lignes de peinture propres, et s'enlever facilement et proprement une fois terminé. Les rubans de masquage 3M adhèrent bien, résistent aux solvants ou à l'eau de la peinture et sont suffisamment résistants pour accrocher des feuilles de plastique, tout en s'enlevant proprement sans endommager le support. Le support, généralement du papier crêpé, peut s'adapter aux surfaces courbes et irrégulières. Le ruban se déchire à la main pour une application sans outil.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4C220258
EAN 4046719925766
UBB 500667377146
UNSPSC 31201500
N° Article du fabricant 20236
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.