text.skipToContent text.skipToNavigation

3M 201E Ruban de masquage Beige 72MMX50M


Bonne adhérence instantanée et pouvoir de maintien élevé qui résiste au soulèvement ou au recourbement Ruban conformable, ne se déchire pas au déroulement Contribue à prévenir l'infiltration de la peinture à travers le ruban Bonne résistance à l'humidité et aux solvants Plage de température de fonctionnement jusqu'à 80 °C / 1 h Conçu pour un usage intérieur

Numéro d'article 0Z609041
Largeur 72
Épaisseur (mm) 0.135
Longueur (mm) 50
Résistance aux températures (°C) 80 - 80
Marque 3M
Emballé par 16
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 72
Épaisseur (mm) 0.135
Longueur (mm) 50
Résistance aux températures (°C) 80 - 80
Marque 3M

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Z609041
EAN 4046719937479
UBB 500667375736
UNSPSC 31201500
N° Article du fabricant 7100044328
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.