Les bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Classic™ sont jetables et conçus pour être insérés dans le conduit auditif afin d'aider à réduire l'exposition à des niveaux dangereux de bruit et de son fort. Ces produits sont disponibles en version avec ou sans cordon.Protégez votre audition au travail et à la maison avec l'un des bouchons d'oreille les plus populaires et les plus couramment utilisés au monde.Les bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Classic™ ont été la première conception de mousse de l'industrie avec une mousse à récupération lente exclusive à 3M, conçue pour protéger contre le bruit. 3M donne vie à la technologie et nous sommes toujours aussi déterminés à préserver la sécurité de votre audition aujourd'hui qu'il y a 45 ans, lorsque les bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Classic™ ont été inventés.Conçus dans une forme cylindrique confortable avec une surface texturée, ils offrent une étanchéité efficace avec une plus grande friction pour éviter le glissement, même en cas de mouvement de la mâchoire. La mousse souple absorbant l'énergie offre une faible pression d'équilibre, s'étendant à la forme du canal auditif du porteur, offrant un ajustement facile et confortable.Fournit une réduction du bruit jusqu'à 28 dB SNR et entièrement testé et approuvé selon la norme EN 352-2.