Boulon à tête rectangulaire
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
20916FIS
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
38/8X60
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
20916FIS
Longueur
Traitement de surface
Galvanisé/électrogalvanisé
Classe de qualité
Autre
Matériau
Acier
Dimension du filetage métrique
8
Adapté à un rail de montage
Oui
Largeur de tête (mm)
8
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur
110 mm
Traitement de surface
Galvanisé/électrogalvanisé
Classe de qualité
Autre
Matériau
Acier
Dimension du filetage métrique
8
Adapté à un rail de montage
Oui
Largeur de tête (mm)
8
Marque
Fischer
Info
T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
Simple, fast and effective installation.
Fewer individual parts than with traditional fixings.
Simple alignment in the rail.As connection element between:
Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
Cantilever brackets and pipe clamps.
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
20916FIS
EAN
4006209209165
UBB
500616796891
UNSPSC
31162905
N° Article du fabricant
20916
Télécharger des informations supplémentaires
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande