text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

38/8X40


Le double-écrou FHS Clix convient pour relier les colliers au rail d'installation. La forme du double-écrou permet une pose simple et rapide dans le rail. L'effet ressort des bandes en caoutchouc garantit un positionnement précis dans le rail. L'installation par rotation à 90° autorise le montage dans des rails déjà posés.

Numéro d'article 20915FIS
Longueur
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Dimension du filetage métrique 8
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur 70 mm
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Dimension du filetage métrique 8
Adapté à un rail de montage Oui
Largeur de tête (mm) 8
Marque Fischer
Info T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
  • Simple, fast and effective installation.
  • Fewer individual parts than with traditional fixings.
  • Simple alignment in the rail.As connection element between:
    • Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
    • Cantilever brackets and pipe clamps.

La description

Le double-écrou FHS Clix convient pour relier les colliers au rail d'installation. La forme du double-écrou permet une pose simple et rapide dans le rail. L'effet ressort des bandes en caoutchouc garantit un positionnement précis dans le rail. L'installation par rotation à 90° autorise le montage dans des rails déjà posés.

Numéros d'articles

Numéro d'article 20915FIS
EAN 4006209209158
UBB 500616796719
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 20915
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.