text.skipToContent text.skipToNavigation

38/10X30


Le double-écrou FHS Clix convient pour relier les colliers au rail d'installation. La forme du double-écrou permet une pose simple et rapide dans le rail. L'effet ressort des bandes en caoutchouc garantit un positionnement précis dans le rail. L'installation par rotation à 90° autorise le montage dans des rails déjà posés.

Numéro d'article 20917FIS
Longueur
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Dimension du filetage métrique 10
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur 100 mm
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Dimension du filetage métrique 10
Adapté à un rail de montage Oui
Largeur de tête (mm) 10
Marque Fischer
Info T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
  • Simple, fast and effective installation.
  • Fewer individual parts than with traditional fixings.
  • Simple alignment in the rail.As connection element between:
    • Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
    • Cantilever brackets and pipe clamps.

La description

Le double-écrou FHS Clix convient pour relier les colliers au rail d'installation. La forme du double-écrou permet une pose simple et rapide dans le rail. L'effet ressort des bandes en caoutchouc garantit un positionnement précis dans le rail. L'installation par rotation à 90° autorise le montage dans des rails déjà posés.

Numéros d'articles

Numéro d'article 20917FIS
EAN 4006209209172
UBB 500616796974
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 20917
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.