text.skipToContent text.skipToNavigation

30


L'attache DVN est une attache pour isolant en acier sendzimir. L'attache est fixée sur le bois avec un marteau et les clous fournis. Les pointes de l'attache sont enfoncées dans la rainure des panneaux isolants, afin de les fixer solidement. L'attache est idéale pour fixer les panneaux isolants résistant à la compression sur les ossatures secondaires en

Numéro d'article 47243FIS
Matériau Plastique
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 39.964
Emballé par 250
Boîte complete uniquement

Spécifications

Matériau Plastique
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 39.964

La description

L'attache DVN est une attache pour isolant en acier sendzimir. L'attache est fixée sur le bois avec un marteau et les clous fournis. Les pointes de l'attache sont enfoncées dans la rainure des panneaux isolants, afin de les fixer solidement. L'attache est idéale pour fixer les panneaux isolants résistant à la compression sur les ossatures secondaires en bois ou les sous-faces de plafonds.

Numéros d'articles

Numéro d'article 47243FIS
EAN 4006209472439
UBB 500616652664
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 47243
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.