text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rouleau, texture abrasive 150X10000 0


Avantages: S‘adapte très bien aux contours des surfaces - Pas d‘encrassement - Idéal pour l‘ébavurage, le nettoyage et la finition des surfaces en général - Peut être utilisé pour le ponçage sous arrosage ou à sec

Artikelnummer 2G786598
Largeur 150
Type d'appareil Rouleau
Longueur (mm) 10000
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Verpakt per 1

Specificaties

Largeur 150
Type d'appareil Rouleau
Longueur (mm) 10000
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 320
Tissu non tissé-finesse Finesse très fine
Marque Klingspor
Model NRO 400
Type Nonwoven Web Roll

Omschrijving

Avantages: S‘adapte très bien aux contours des surfaces - Pas d‘encrassement - Idéal pour l‘ébavurage, le nettoyage et la finition des surfaces en général - Peut être utilisé pour le ponçage sous arrosage ou à sec

Artikelnummers

Artikelnummer 2G786598
EAN 4014855089765
UBB 500513307727
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 258891
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.