text.skipToContent text.skipToNavigation

28


Le pontet demi-lune BSM est un pontet métallique pour la fixation de câbles électriques, tubes d'isolation en plastique et tuyaux métalliques. Pour le montage, les tuyaux ou câbles sont insérés dans le pontet. Il est recommandé d'utiliser le clou béton fischer pour les fixations dans le béton, une vis à bois ou vis à bois aggloméré pour les fixations da

Numéro d'article 60155FIS
Couleur Zinc
Résistant aux UV Oui
Sans halogène Oui
Type de fixation Trou de vis
Revêtu de plastique Non
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Zinc
Résistant aux UV Oui
Sans halogène Oui
Type de fixation Trou de vis
Revêtu de plastique Non
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 12.172

La description

Le pontet demi-lune BSM est un pontet métallique pour la fixation de câbles électriques, tubes d'isolation en plastique et tuyaux métalliques. Pour le montage, les tuyaux ou câbles sont insérés dans le pontet. Il est recommandé d'utiliser le clou béton fischer pour les fixations dans le béton, une vis à bois ou vis à bois aggloméré pour les fixations dans le bois et une vis avec cheville pour les fixations dans tous les autres matériaux de construction.

Numéros d'articles

Numéro d'article 60155FIS
EAN 4006209601556
UBB 500616829569
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 60155
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.