text.skipToContent text.skipToNavigation

28


La cheville ClipFix plus pontet simple SF plus ES est une solution de fixation à installation facile pour fixer conduites et tubes. Le pontet simple en nylon haute qualité combine cheville, vis et pontet en un seul élément. La fixation innovante s'insère dans le forage sans vis et permet de fixer tubes et conduites directement dans le béton et la maçonn

Numéro d'article 58183FIS
Marque Fischer
Principales caractéristiques Functioning - The clip fixing is set into the drill hole without the need for any additional screws and fixes the pipe directly to the base material. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Place the clasp of the cable strap LS into the drill hole so that it is level and the teeth grip. - Recommended loads (safety factor 4): cable strap LS up to 6 kg, twin clamp ZS and single clamp ES up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Fischer
Principales caractéristiques Functioning - The clip fixing is set into the drill hole without the need for any additional screws and fixes the pipe directly to the base material. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Place the clasp of the cable strap LS into the drill hole so that it is level and the teeth grip. - Recommended loads (safety factor 4): cable strap LS up to 6 kg, twin clamp ZS and single clamp ES up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.

La description

La cheville ClipFix plus pontet simple SF plus ES est une solution de fixation à installation facile pour fixer conduites et tubes. Le pontet simple en nylon haute qualité combine cheville, vis et pontet en un seul élément. La fixation innovante s'insère dans le forage sans vis et permet de fixer tubes et conduites directement dans le béton et la maçonnerie pleine. Le ClipFix plus pontet simple résiste également à des températures extrêmes de -20 °C à +80 °C.

Numéros d'articles

Numéro d'article 58183FIS
EAN 4006209581834
UBB 500616762224
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 58183
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.