text.skipToContent text.skipToNavigation

27


La bande perforée LBK version plastifiée avec trous découpés pour un montage simple. Les épaisseurs des bandes perforées permettent une découpe facile à la bonne longueur au moyen d'une cisaille. La géométrie des trous permet la fixation au sol avec le clou à frapper ED.

Numéro d'article 79555FIS
Couleur Autre
Traitement de surface Autre
Perforation Rond
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Autre
Traitement de surface Autre
Perforation Rond
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Charge critique (N) 1
Diamètre de perforation (mm) 8.5
Largeur de perforation (mm) 1
Longueur de perforation (mm) 1
Nombre de rangées de perforation 1
Sens de perforation Longitudinal
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 1565.04
Info
  • To be fastened with: ED 15 ED 18 ED 22.
Code des marchandises 73269098

La description

La bande perforée LBK version plastifiée avec trous découpés pour un montage simple. Les épaisseurs des bandes perforées permettent une découpe facile à la bonne longueur au moyen d'une cisaille. La géométrie des trous permet la fixation au sol avec le clou à frapper ED.

Numéros d'articles

Numéro d'article 79555FIS
EAN 4006209795552
UBB 500616852983
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 79555
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.