text.skipToContent text.skipToNavigation

24X400


La tige d'ancrage RG M est en acier inoxydable. La tige d'ancrage est un accessoire du système pour les différents scellements par injection ou ampoules de résine fischer. Pour les fixations isolées, l'utilisation avec l'ampoule de résine pré-dosée est particulièrement économique. En cas d'installation avec une ampoule de résine, la tige d'ancrage RG M

Numéro d'article 95715FIS
Modèle Avec extrémité filetée
Longueur (mm) 400
Dimension du filetage métrique 24
Diamètre d'alésage (mm) 28
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 96
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Modèle Avec extrémité filetée
Longueur (mm) 400
Dimension du filetage métrique 24
Diamètre d'alésage (mm) 28
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 96
Avec cartouche de mortier Non
Marque Fischer
ETA-approval Yes
Poids par pièce (g) 1310
Info
  • The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
  • For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.

La description

La tige d'ancrage RG M est en acier inoxydable. La tige d'ancrage est un accessoire du système pour les différents scellements par injection ou ampoules de résine fischer. Pour les fixations isolées, l'utilisation avec l'ampoule de résine pré-dosée est particulièrement économique. En cas d'installation avec une ampoule de résine, la tige d'ancrage RG M est posée avec un marteau perforateur en rotation/percussion. Lors de la pose, l'ampoule est détruite et la résine est activée et mélangée. En cas d'installation avec les scellements par injection, la tige d'ancrage est insérée manuellement dans le forage en la tournant légèrement. Le système convient particulièrement pour la fixation économique de machines, constructions métalliques et pieds de poteaux à l'extérieur.

Numéros d'articles

Numéro d'article 95715FIS
EAN 4006209957158
UBB 500616793666
UNSPSC 31161601
N° Article du fabricant 95715
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.