text.skipToContent text.skipToNavigation

20X200 K


Le tamis d'injection plastique FIS H K est l'élément du système pour l'utilisation des résines fischer dans la maçonnerie creuse. Le tamis est inséré dans le forage et rempli de résine à partir du fond. Lors de la pose de la tige filetée ou de la douille taraudée, la résine est comprimée à travers la structure grillagée du tamis et crée un verrouillage

Numéro d'article 46704FIS
Modèle À enficher
Traitement de surface Non traité
Autotaraudant Non
Longueur (mm) 200
Dimension du filetage métrique 12
Emballé par 1

Spécifications

Modèle À enficher
Traitement de surface Non traité
Autotaraudant Non
Longueur (mm) 200
Dimension du filetage métrique 12
Avec bride Non
Ancrage Autre
Marque Fischer
ETA-approval Yes
DIBt-approval Yes
Convient pour FIS A M12-M16
Poids par pièce (g) 12.96

La description

Le tamis d'injection plastique FIS H K est l'élément du système pour l'utilisation des résines fischer dans la maçonnerie creuse. Le tamis est inséré dans le forage et rempli de résine à partir du fond. Lors de la pose de la tige filetée ou de la douille taraudée, la résine est comprimée à travers la structure grillagée du tamis et crée un verrouillage de forme dans la brique creuse. La charge est ainsi transférée dans le matériau de construction. Avec le tamis d'injection, on peut également traverser les couches non portantes.

Numéros d'articles

Numéro d'article 46704FIS
EAN 4006209467046
UBB 500616651914
UNSPSC 31161601
N° Article du fabricant 46704
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.