text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

19


La bande perforée LBK version plastifiée avec trous découpés pour un montage simple. Les épaisseurs des bandes perforées permettent une découpe facile à la bonne longueur au moyen d'une cisaille. La géométrie des trous permet la fixation au sol avec le clou à frapper ED.

Numéro d'article 79554FIS
Couleur Autre
Traitement de surface Autre
Perforation Rond
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Emballé par 8
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Autre
Traitement de surface Autre
Perforation Rond
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Charge critique (N) 1
Diamètre de perforation (mm) 6.5
Largeur de perforation (mm) 1
Longueur de perforation (mm) 1
Nombre de rangées de perforation 1
Sens de perforation Longitudinal
Marque Fischer
Info
  • To be fastened with: ED 15 ED 18 ED 22.

La description

La bande perforée LBK version plastifiée avec trous découpés pour un montage simple. Les épaisseurs des bandes perforées permettent une découpe facile à la bonne longueur au moyen d'une cisaille. La géométrie des trous permet la fixation au sol avec le clou à frapper ED.

Numéros d'articles

Numéro d'article 79554FIS
EAN 4006209795545
UBB 500616852801
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 79554
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.