text.skipToContent text.skipToNavigation

18X130/200M12/200


Le système pour montage traversant FIS Set 18 x 130/200 M 12/200 s'utilise dans la maçonnerie creuse avec les scellements par injection fischer. A l'aide de la graduation et de la collerette mobile, le tamis est ajusté à l'épaisseur de la pièce à fixer et découpé à la longueur adéquate. Le tamis est rempli de résine à partir du fond. Lors de l'insertion

Numéro d'article 47443FIS
Traitement de surface Non traité
Autotaraudant Non
Dimension du filetage métrique 12
Avec bride Non
Ancrage Autre
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Traitement de surface Non traité
Autotaraudant Non
Dimension du filetage métrique 12
Avec bride Non
Ancrage Autre
Marque Fischer
ETA-approval Yes
DIBt-approval Yes
Poids par pièce (g) 343.74

La description

Le système pour montage traversant FIS Set 18 x 130/200 M 12/200 s'utilise dans la maçonnerie creuse avec les scellements par injection fischer. A l'aide de la graduation et de la collerette mobile, le tamis est ajusté à l'épaisseur de la pièce à fixer et découpé à la longueur adéquate. Le tamis est rempli de résine à partir du fond. Lors de l'insertion de la tige d'ancrage, la résine est comprimée au travers de la structure grillagée du tamis et s'ancre dans la maçonnerie par verrouillage de forme. La charge est ainsi transférée dans le matériau support. Le tamis traversant permet le passage de couches non portantes. Le tamis traversant FIS H K convient pour la fixation de constructions bois, carports ou marquises.

Numéros d'articles

Numéro d'article 47443FIS
EAN 4006209473993
UBB 500616652748
UNSPSC 31161601
N° Article du fabricant 47443
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.