text.skipToContent text.skipToNavigation

16X160


L'ampoule FHB II-PF HIGH SPEED est un composant du système de l'ancrage haute adhérence FHB II, pour des fixations dans le béton fissuré et non fissuré. L'ampoule de résine contient une résine vinylester sans styrène et durcit particulièrement rapidement. L'ampoule peut être utilisée avec les tiges d'ancrage haute adhérence FHB II-A S (standard), FHB II

Numéro d'article 500545FIS
Matériau Résine vinylester
Diamètre d'alésage (mm) 18
Profondeur de trou de foret (mm) 175
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 160
Marque Fischer
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Matériau Résine vinylester
Diamètre d'alésage (mm) 18
Profondeur de trou de foret (mm) 175
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 160
Marque Fischer
ETA-approval Yes
Convient pour FHB II-A L M 16 x 160
Poids par pièce (g) 51.22
Info
  • For a complete chemical anchor, the capsule and threaded stud (incl. nut and washer), have to be ordered separately.

La description

L'ampoule FHB II-PF HIGH SPEED est un composant du système de l'ancrage haute adhérence FHB II, pour des fixations dans le béton fissuré et non fissuré. L'ampoule de résine contient une résine vinylester sans styrène et durcit particulièrement rapidement. L'ampoule peut être utilisée avec les tiges d'ancrage haute adhérence FHB II-A S (standard), FHB II-A L (rallongée) en acier électrozingué, en acier inoxydable ou en acier haute résistance à la corrosion. Les tiges d'ancrage haute adhérence sont posées au moyen de l'outil de pose RA-SDS et d'un marteau-perforateur en rotation / percussion. Lors de la pose, l'ampoule de résine est brisée, la résine est mélangée et activée. Lors du serrage de l'écrou hexagonal, les cônes de la tige d'ancrage sont tirés dans l'enveloppe de résine, qui s'expanse contre les parois du forage. Avec le système haute adhérence FHB II, on peut fixer de façon sûre façades, machines et constructions métalliques à l'intérieur et à l'extérieur.

Numéros d'articles

Numéro d'article 500545FIS
EAN 4048962000986
UBB 500616657044
UNSPSC 31161601
N° Article du fabricant 500545
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.