text.skipToContent text.skipToNavigation

16/50


Le goujon d'ancrage FBN II est une fixation métallique pour des applications économiques dans le béton non fissuré. La partie filetée longue et les 2 profondeurs d'ancrage permettent une mise en oeuvre particulièrement flexible. En plus des installations en attente et traversantes, le goujon d'ancrage convient également pour les montages à distance. Le goujon d'ancrage en acier galvanisé à chaud convient pour la fixation de garde-corps, mains courantes ou consoles.

Numéro d'article 507553FIS
Diamètre
Longueur
Largeur de clé (mm) 24
Longueur de filetage (mm) 105
Profondeur min. de trou de foret (mm) 154
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Longueur 105 mm
Largeur de clé (mm) 24
Longueur de filetage (mm) 105
Profondeur min. de trou de foret (mm) 154
Longueur (mm) 170
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 16
Diamètre d'alésage (mm) 16
Nombre de disques 1
Dispositif de fixation Écrou
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Nombre d'écrous 1
Montage traversant Oui
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Épaisseur max. de serrage (mm) 50
Traitement de la surface de l'ancrage Galvanisé à chaud
Avec col Non
Fixation par outil d'extension Non
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 270.07
Code des marchandises 7318190090

La description

Le goujon d'ancrage FBN II est une fixation métallique pour des applications économiques dans le béton non fissuré. La partie filetée longue et les 2 profondeurs d'ancrage permettent une mise en oeuvre particulièrement flexible. En plus des installations en attente et traversantes, le goujon d'ancrage convient également pour les montages à distance. Le goujon d'ancrage en acier galvanisé à chaud convient pour la fixation de garde-corps, mains courantes ou consoles.

Numéros d'articles

Numéro d'article 507553FIS
EAN 4048962087369
UBB 500616667779
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 507553
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.