text.skipToContent text.skipToNavigation

16/100


Le goujon d'ancrage FBN II est une fixation métallique pour des applications économiques dans le béton non fissuré. La partie filetée longue et les 2 profondeurs d'ancrage permettent une mise en oeuvre particulièrement flexible. En plus des installations en attente et traversantes, le goujon d'ancrage convient également pour les montages à distance. Le

Numéro d'article 507554FIS
Diamètre
Longueur
Largeur de clé (mm) 24
Longueur de filetage (mm) 164
Profondeur min. de trou de foret (mm) 204
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Longueur 164 mm
Largeur de clé (mm) 24
Longueur de filetage (mm) 164
Profondeur min. de trou de foret (mm) 204
Longueur (mm) 220
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 16
Diamètre d'alésage (mm) 16
Nombre de disques 1
Dispositif de fixation Écrou
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Nombre d'écrous 1
Montage traversant Oui
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Épaisseur max. de serrage (mm) 100
Traitement de la surface de l'ancrage Galvanisé à chaud
Avec col Non
Fixation par outil d'extension Non
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 335.38

La description

Le goujon d'ancrage FBN II est une fixation métallique pour des applications économiques dans le béton non fissuré. La partie filetée longue et les 2 profondeurs d'ancrage permettent une mise en oeuvre particulièrement flexible. En plus des installations en attente et traversantes, le goujon d'ancrage convient également pour les montages à distance. Le goujon d'ancrage en acier galvanisé à chaud convient pour la fixation de garde-corps, mains courantes ou consoles.

Numéros d'articles

Numéro d'article 507554FIS
EAN 4048962087376
UBB 500616667852
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 507554
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.