text.skipToContent text.skipToNavigation

139,7


Le collier de serrage Réfrigération KFT 139,7 avec un diamètre intérieur de 139,7 mm en mousse PUR permet une utilisation avec tous les matériaux d'isolation courants pour l'installation de canalisations dans le domaine de la réfrigération et de la climatisation pour charges lourdes. L'écrou de raccordement à triple taraudage M8 / M10 / 1/2 " permet une

Numéro d'article 505916FIS
Couleur Noir
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Adapté aux tubes en fonte Oui
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Noir
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté à un tube en acier Oui
Adapté à un tube en cuivre Oui
Dispositif de raccordement Filetage intérieur
Dimensions du raccord, dispositif de raccordement Autre
Adapté à un tube en acier inoxydable Oui
Adapté à un tube en aluminium Oui
Adapté à un tube en plastique Oui
Convient pour tuyau serpentin Oui
Dispositif de fermeture Vis
Convient pour tuyau avec une paroi mince Oui
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
  • M = Max. recom. span) [m].

La description

Le collier de serrage Réfrigération KFT 139,7 avec un diamètre intérieur de 139,7 mm en mousse PUR permet une utilisation avec tous les matériaux d'isolation courants pour l'installation de canalisations dans le domaine de la réfrigération et de la climatisation pour charges lourdes. L'écrou de raccordement à triple taraudage M8 / M10 / 1/2 " permet une fixation de tuyaux avec une résistance à la flexion plus élevée. Vis de collier de serrage imperdable.

Numéros d'articles

Numéro d'article 505916FIS
EAN 4048962070941
UBB 500616820899
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 505916
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.