text.skipToContent text.skipToNavigation

12X50 K


Le tamis d'injection plastique FIS H K est l'élément du système pour l'utilisation des résines fischer dans la maçonnerie creuse. Le tamis est inséré dans le forage et rempli de résine à partir du fond. Lors de la pose de la tige filetée ou de la douille taraudée, la résine est comprimée à travers la structure grillagée du tamis et crée un verrouillage

Numéro d'article 41900FIS
Modèle À enficher
Traitement de surface Non traité
Autotaraudant Non
Dimension du filetage métrique 6
Avec bride Non
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Modèle À enficher
Traitement de surface Non traité
Autotaraudant Non
Dimension du filetage métrique 6
Avec bride Non
Ancrage Autre
Marque Fischer
ETA-approval Yes
DIBt-approval Yes
Convient pour FIS A M6-M8
Poids par pièce (g) 2.194

La description

Le tamis d'injection plastique FIS H K est l'élément du système pour l'utilisation des résines fischer dans la maçonnerie creuse. Le tamis est inséré dans le forage et rempli de résine à partir du fond. Lors de la pose de la tige filetée ou de la douille taraudée, la résine est comprimée à travers la structure grillagée du tamis et crée un verrouillage de forme dans la brique creuse. La charge est ainsi transférée dans le matériau de construction. Avec le tamis d'injection, on peut également traverser les couches non portantes.

Numéros d'articles

Numéro d'article 41900FIS
EAN 8001132419007
UBB 500616641451
UNSPSC 31161601
N° Article du fabricant 41900
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.