text.skipToContent text.skipToNavigation

12X350


Le piton pour échafaudages GS en acier électrozingué convient en association avec la cheville à expansion S 14 ROE pour des fixations dans le béton et la maçonnerie pleine. Pour la maçonnerie creuse et le béton cellulaire, il est recommandé d'utiliser la cheville rallongée S 16 H. Le repère de vissage permet un contrôle visuel lors du montage et évite l

Numéro d'article 80962FIS
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Longueur de tige (mm) 350
Diamètre d'arbre (mm) 12
Diamètre intérieur d'œillet (mm) 23
Marque Fischer
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Longueur de tige (mm) 350
Diamètre d'arbre (mm) 12
Diamètre intérieur d'œillet (mm) 23
Marque Fischer
Convient pour S 14 ROE 185 / S 16 H 160 R
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.

La description

Le piton pour échafaudages GS en acier électrozingué convient en association avec la cheville à expansion S 14 ROE pour des fixations dans le béton et la maçonnerie pleine. Pour la maçonnerie creuse et le béton cellulaire, il est recommandé d'utiliser la cheville rallongée S 16 H. Le repère de vissage permet un contrôle visuel lors du montage et évite la rupture involontaire de l'anneau. Le piton pour échafaudages convient idéalement pour la fixation d'échafaudages de pied, de câbles ou chaînes.

Numéros d'articles

Numéro d'article 80962FIS
EAN 4006209809624
UBB 500616780879
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 80962
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.