text.skipToContent text.skipToNavigation

12X100/50


L'ancrage haute adhérence dynamique FHB-A dyn est en acier électrozingué. La cheville à scellement à expansion par serrage à couple contrôlé s'utilise avec la résine spéciale FIS HB. Lors du serrage de l'écrou hexagonal, les cônes de la tige d'ancrage sont tirés dans l'enveloppe de résine, qui s'expanse contre les parois du forage. Lors de la pose, la r

Numéro d'article 92019FIS
Modèle Avec extrémité filetée
Longueur (mm) 180
Dimension du filetage métrique 12
Diamètre d'alésage (mm) 14
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 100
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Avec extrémité filetée
Longueur (mm) 180
Dimension du filetage métrique 12
Diamètre d'alésage (mm) 14
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 100
Avec cartouche de mortier Non
Marque Fischer
DIBt-approval Yes
Poids par pièce (g) 195.5
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

La description

L'ancrage haute adhérence dynamique FHB-A dyn est en acier électrozingué. La cheville à scellement à expansion par serrage à couple contrôlé s'utilise avec la résine spéciale FIS HB. Lors du serrage de l'écrou hexagonal, les cônes de la tige d'ancrage sont tirés dans l'enveloppe de résine, qui s'expanse contre les parois du forage. Lors de la pose, la résine FIS HB comble le jour entre la tige et le béton pour assurer une répartition optimale des charges. Ceci permet l’absorption de charges dynamiques alternées. L'ancrage haute adhérence dynamique FHB-A dyn convient idéalement pour fixer rails de guidage d'ascenseurs, robots industriels, ponts roulants et grues portiques à l'intérieur.

Numéros d'articles

Numéro d'article 92019FIS
EAN 4006209920190
UBB 500616701917
UNSPSC 31161601
N° Article du fabricant 92019
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.