Joint de Cardan
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
Transmission de puissance
Joint de Cardan
57560
57560.120.020
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
12MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Matière
Acier de décolletage
Info
Md max. = Couple maximum autorisé torque
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
12 mm
Matière
Acier de décolletage
Info
Md max. = Couple maximum autorisé torque
Dimensions
d
12
d (H7)
12
d1
12
d2
20
D (mm)
12
L3
88
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
808-D
Numéros d'articles
Numéro d'article
57560.120.020
EAN
8715492877093
UBB
203385061486
UNSPSC
31160000
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires