text.skipToContent text.skipToNavigation

120


Le kit de fixation fischer BO contient tous les éléments nécessaires à la fixation rapide et sûre des chaudières murales suspendues : 4 chevilles universelles UX 14 x 75, 4 vis filetées électrozinguées M10 x 120 et 4 écrous à embase sans col. Avec la cheville universelle fischer UX, le kit peut être monté dans des matériaux de construction pleins et cre

Numéro d'article 80654FIS
Couleur Gris
Longueur (mm) 75
Matériau Plastique
Diamètre d'alésage (mm) 14
Profondeur de trou de foret (mm) 95
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Gris
Longueur (mm) 75
Matériau Plastique
Diamètre d'alésage (mm) 14
Profondeur de trou de foret (mm) 95
Adapté à une vis à bois hexagonale Oui
Adapté à une fixation avec collier Non
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 269.3
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

La description

Le kit de fixation fischer BO contient tous les éléments nécessaires à la fixation rapide et sûre des chaudières murales suspendues : 4 chevilles universelles UX 14 x 75, 4 vis filetées électrozinguées M10 x 120 et 4 écrous à embase sans col.
Avec la cheville universelle fischer UX, le kit peut être monté dans des matériaux de construction pleins et creux. L'écrou à embase, résistant au vieillissement et aux produits chimiques, assure une fixation durable et sans dommage.

Numéros d'articles

Numéro d'article 80654FIS
EAN 4006209806548
UBB 500616689898
UNSPSC 31162103
N° Article du fabricant 80654
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.