text.skipToContent text.skipToNavigation

12


La bande perforée LBV version électrozinguée avec trous découpés pour un montage simple. Les épaisseurs des bandes perforées permettent une découpe facile à la bonne longueur au moyen d'une cisaille. La géométrie des trous permet la fixation au sol avec le clou à frapper ED.

Numéro d'article 79549FIS
Couleur Autre
Traitement de surface Autre
Perforation Rond
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Autre
Traitement de surface Autre
Perforation Rond
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Charge critique (N) 1
Diamètre de perforation (mm) 5
Largeur de perforation (mm) 1
Longueur de perforation (mm) 1
Nombre de rangées de perforation 1
Sens de perforation Longitudinal
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 557.54
Info
  • To be fastened with: ED 15 ED 18 ED 22.
Code des marchandises 73269098

La description

La bande perforée LBV version électrozinguée avec trous découpés pour un montage simple. Les épaisseurs des bandes perforées permettent une découpe facile à la bonne longueur au moyen d'une cisaille. La géométrie des trous permet la fixation au sol avec le clou à frapper ED.

Numéros d'articles

Numéro d'article 79549FIS
EAN 4006209795491
UBB 500616852645
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 79549
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.