text.skipToContent text.skipToNavigation

12/50 B


La cheville à douille FSA-B est un ancrage en acier électrozingué avec écrou et rondelle pour des fixations constructives. La FSA-B convient pour le montage rapide traversant. Lors du serrage, le cône est tiré dans la douille et l'expanse contre les parois du forage. Les découpes en demi-lune compensent le glissement, afin que l'élément à fixer soit pla

Numéro d'article 68508FIS
Diamètre
Largeur de clé (mm) 17
Longueur (mm) 121
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 10
Emballé par 20
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Largeur de clé (mm) 17
Longueur (mm) 121
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 10
Diamètre d'alésage (mm) 12
Nombre de disques 1
Dispositif de fixation Écrou
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 50
Nombre d'écrous 1
Montage traversant Oui
Intégration à fleur Non
Montage à distance Non
Épaisseur max. de serrage (mm) 50
Avec col Non
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 109.95
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit
  • tfix = Grip range
  • hef = Effective anchorage depth
  • Min. td = Recommended drilling depth
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class ≥ C20/25.

La description

La cheville à douille FSA-B est un ancrage en acier électrozingué avec écrou et rondelle pour des fixations constructives. La FSA-B convient pour le montage rapide traversant. Lors du serrage, le cône est tiré dans la douille et l'expanse contre les parois du forage. Les découpes en demi-lune compensent le glissement, afin que l'élément à fixer soit plaqué fermement contre le support. La cheville à douille FSA-B est idéale pour des fixations ne relevant pas de la sécurité telles qu'échelles, portails et fixations provisoires dans le béton non fissuré.

Numéros d'articles

Numéro d'article 68508FIS
EAN 4006209685082
UBB 500616687165
UNSPSC 31162101
N° Article du fabricant 68508
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.