text.skipToContent text.skipToNavigation

12/140 (12X236)


Le goujon d'ancrage FBN II avec rondelle large est une fixation métallique pour des applications économiques dans le béton non fissuré. La partie filetée longue et les 2 profondeurs d'ancrage permettent une mise en oeuvre particulièrement flexible. En plus des installations en attente et traversantes, le goujon d'ancrage convient également pour les mont

Numéro d'article 45581FIS
Diamètre
Longueur
Largeur de clé (mm) 19
Longueur (mm) 234
Type de filetage Métrique
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 189 mm
Largeur de clé (mm) 19
Longueur (mm) 234
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 12
Diamètre d'alésage (mm) 12
Nombre de disques 1
Dispositif de fixation Écrou
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Nombre d'écrous 1
Montage traversant Oui
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Épaisseur max. de serrage (mm) 140
Traitement de la surface de l'ancrage Galvanisé/électrogalvanisé
Avec col Non
Fixation par outil d'extension Non
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer
Principales caractéristiques Functioning - The FBN II is suitable for pre-positioned and push-through installation; also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.
ETA-approval Yes
Poids par pièce (g) 230.76
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • tfix = Grip range.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

La description

Le goujon d'ancrage FBN II avec rondelle large est une fixation métallique pour des applications économiques dans le béton non fissuré. La partie filetée longue et les 2 profondeurs d'ancrage permettent une mise en oeuvre particulièrement flexible. En plus des installations en attente et traversantes, le goujon d'ancrage convient également pour les montages à distance. Avec sa rondelle large prémontée, la fixation métallique en acier électrozingué est recommandée pour la fixation de poutres porteuses, de traverses ou d'autres constructions bois.

Numéros d'articles

Numéro d'article 45581FIS
EAN 4006209455814
UBB 500616649132
UNSPSC 31162101
N° Article du fabricant 45581
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.