text.skipToContent text.skipToNavigation

12/10 E


La bande perforée LBV version électrozinguée avec trous découpés pour un montage simple. Les épaisseurs des bandes perforées permettent une découpe facile à la bonne longueur au moyen d'une cisaille. La géométrie des trous permet la fixation au sol avec le clou à frapper ED.

Numéro d'article 49888FIS
Couleur Noir
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Perforation Rond
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Noir
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Perforation Rond
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Charge critique (N) 1
Diamètre de perforation (mm) 5
Largeur de perforation (mm) 1
Longueur de perforation (mm) 1
Nombre de rangées de perforation 1
Sens de perforation Longitudinal
Marque Fischer
Info
  • To be fastened with: ED 15 ED 18 ED 22.

La description

La bande perforée LBV version électrozinguée avec trous découpés pour un montage simple. Les épaisseurs des bandes perforées permettent une découpe facile à la bonne longueur au moyen d'une cisaille. La géométrie des trous permet la fixation au sol avec le clou à frapper ED.

Numéros d'articles

Numéro d'article 49888FIS
EAN 4006209498880
UBB 500616743265
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 49888
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.