text.skipToContent text.skipToNavigation

11X85 M6


La douille taraudée FIS E en acier électrozingué est le composant du système à utiliser pour la réalisation de scellements chimiques dans la maçonnerie. La douille se pose manuellement tout en la tournant légèrement. Dans la maçonnerie pleine, la résine fixe toute la surface de la douille taraudée sur la paroi du forage. Dans les matériaux creux, la rés

Numéro d'article 43631FIS
Modèle Avec filetage intérieur
Longueur (mm) 85
Dimension du filetage métrique 6
Diamètre d'alésage (mm) 14
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 85
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Avec filetage intérieur
Longueur (mm) 85
Dimension du filetage métrique 6
Diamètre d'alésage (mm) 14
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 85
Avec cartouche de mortier Non
Marque Fischer
DIBt-approval Yes
Poids par pièce (g) 34.29
Info
  • The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
  • For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.

La description

La douille taraudée FIS E en acier électrozingué est le composant du système à utiliser pour la réalisation de scellements chimiques dans la maçonnerie. La douille se pose manuellement tout en la tournant légèrement. Dans la maçonnerie pleine, la résine fixe toute la surface de la douille taraudée sur la paroi du forage. Dans les matériaux creux, la résine est comprimée au travers de la structure grillagée de la douille et crée un verrouillage de forme dans le matériau. La charge est ainsi transféré dans le matériau de construction. L'utilisation de la douille taraudée FIS E permet le démontage de l'élément fixé sans saillie en surface.

Numéros d'articles

Numéro d'article 43631FIS
EAN 4006209436318
UBB 500616641865
UNSPSC 31161601
N° Article du fabricant 43631
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.