text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

1100 BOUCHON D'OREILLE BOITE 200 JEU


Les bouchons d'oreille 3M™ 1100 sont des bouchons en mousse jetables conçus pour être insérés dans le conduit auditif afin de réduire l'exposition à des niveaux de bruit dangereux allant jusqu'à 37 dB.Bénéficiez d'une protection auditive confortable avec les bouchons d'oreille 3M™ 1100. Facile à dérouler et à insérer, leur conception effilée permet d'as

Numéro d'article 11003M
Couleur Orange
Modèle Autre
Avec bandeau Non
Valeur d’affaiblissement SNR (dB) 29
Avec ficelle Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Orange
Modèle Autre
Avec bandeau Non
Valeur d’affaiblissement SNR (dB) 29
Avec ficelle Non
Nombre de paires 2000
Finition de lamelle Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Avec support Non
Cosses de remplacement Non
Réutilisable Non
Marque 3M
Model 1100EAR

La description

Les bouchons d'oreille 3M™ 1100 sont des bouchons en mousse jetables conçus pour être insérés dans le conduit auditif afin de réduire l'exposition à des niveaux de bruit dangereux allant jusqu'à 37 dB.Bénéficiez d'une protection auditive confortable avec les bouchons d'oreille 3M™ 1100. Facile à dérouler et à insérer, leur conception effilée permet d'assurer une étanchéité réduisant le bruit dans le conduit auditif.Fabriqués avec une mousse douce et hypoallergénique, ils réagissent et s'assouplissent avec la température de votre corps, offrant ainsi un port plus long et plus confortable. Entièrement testés et approuvés selon la norme EN 352-2, ils peuvent réduire les niveaux de bruit de 37 dB.Le modèle est compatible avec le système de validation 3M™ E-A-RFit™ Dual-Ear et disponible sous forme de bouchon sondé. Disponible en flacons de recharge à utiliser avec le distributeur de bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro pour un accès facile sur site aux protections auditives avec une réduction des déchets.

Numéros d'articles

Numéro d'article 11003M
EAN 4001895874802
UBB 500617136782
UNSPSC 46181901
N° Article du fabricant 1100EAR
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.