text.skipToContent text.skipToNavigation

10X95MM


La vis de sécurité fischer avec tête hexagonale est en acier électrozingué. La géométrie de la vis correspond idéalement aux chevilles rallongées SXR, SXRL, FUR et à la cheville pour béton cellulaire GB. Lors du vissage, la douille en nylon de la cheville est plaquée contre les parois du forage et s'expanse dans le matériau de construction.

Numéro d'article 80412FIS
Diamètre
Longueur
Forme de la tête Autre
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Longueur (mm) 95
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 10 mm
Longueur 95 mm
Forme de la tête Autre
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Longueur (mm) 95
Diamètre du filetage (mm) 10
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 57.364
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

La description

La vis de sécurité fischer avec tête hexagonale est en acier électrozingué. La géométrie de la vis correspond idéalement aux chevilles rallongées SXR, SXRL, FUR et à la cheville pour béton cellulaire GB. Lors du vissage, la douille en nylon de la cheville est plaquée contre les parois du forage et s'expanse dans le matériau de construction.

Numéros d'articles

Numéro d'article 80412FIS
EAN 4006209804124
UBB 500616778576
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 80412
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.