text.skipToContent text.skipToNavigation

10X230T


La fixation pour cadres SXR-T est une cheville en nylon de qualité supérieure avec une vis de sécurité fischer prémontée à tête fraisée. La géométrie spéciale de la cheville permet son utilisation dans les matériaux de construction pleins et creux. Grâce à la profondeur d'ancrage réduite de seulement 50 mm, la cheville peut être mise en oeuvre de façon

Numéro d'article 46270FIS
Couleur Gris
Modèle Cheville universelle
Traitement de surface Autre
Avec vis Oui
Longueur (mm) 230
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Gris
Modèle Cheville universelle
Traitement de surface Autre
Avec vis Oui
Longueur (mm) 230
Matériau Plastique
Diamètre d'alésage (mm) 10
Profondeur de trou de foret (mm) 240
Adapté au béton-gaz Oui
Adapté à une vis à bois hexagonale Oui
Avec bord Oui
Adapté au béton Oui
Adapté au grès calcaire Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Adapté à une fixation avec collier Non
Adapté au placoplâtre Non
Adapté au bois Non
Montage traversant Oui
Intégration à fleur Non
Montage à distance Non
Convient pour béton cellulaire Oui
Convient pour panneau de particules Non
Convient pour brique pleine Oui
Convient pour brique à perforation verticale Oui
Marque Fischer
ETA-approval Yes
Poids par pièce (g) 70.788
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

La description

La fixation pour cadres SXR-T est une cheville en nylon de qualité supérieure avec une vis de sécurité fischer prémontée à tête fraisée. La géométrie spéciale de la cheville permet son utilisation dans les matériaux de construction pleins et creux. Grâce à la profondeur d'ancrage réduite de seulement 50 mm, la cheville peut être mise en oeuvre de façon économique pour la fixation redondante de systèmes non structurels. La cheville pour cadres SXR-T avec vis à tête fraisée est particulièrement recommandée pour la fixation de constructions bois.

Numéros d'articles

Numéro d'article 46270FIS
EAN 4006209462706
UBB 500616732110
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 46270
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.