text.skipToContent text.skipToNavigation

100


Le goujon BLR 100 est un élément de montage en acier électrozingué. Le goujon est une vis à double filet pas à droite et pas à gauche, permettant de maintenir deux éléments avec taraudages correspondants. La connexion se resserre ou se desserre en tournant le goujon dans un sens ou dans l'autre.

Numéro d'article 64091FIS
Longueur
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 72
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur 100 mm
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 72

La description

Le goujon BLR 100 est un élément de montage en acier électrozingué. Le goujon est une vis à double filet pas à droite et pas à gauche, permettant de maintenir deux éléments avec taraudages correspondants. La connexion se resserre ou se desserre en tournant le goujon dans un sens ou dans l'autre.

Numéros d'articles

Numéro d'article 64091FIS
EAN 4006209640913
UBB 500616836085
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 64091
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.