text.skipToContent text.skipToNavigation

1/2/M10


Le manchon de réduction RD 1/2" / M 10 est un élément permettant de réduire le diamètre de filetage de M 10 à 1/2". Le manchon de réduction est en acier haute qualité électrozingué, numéro de matière 1.0718 selon DIN EN 10277.

Numéro d'article 79695FIS
Longueur
Modèle Filetage intérieur et extérieur
Longueur de gaine (mm) 19
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Matériau Acier
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur 29 mm
Modèle Filetage intérieur et extérieur
Longueur de gaine (mm) 19
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Matériau Acier
Dimension 2 métrique 10
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 52.68

La description

Le manchon de réduction RD 1/2" / M 10 est un élément permettant de réduire le diamètre de filetage de M 10 à 1/2". Le manchon de réduction est en acier haute qualité électrozingué, numéro de matière 1.0718 selon DIN EN 10277.

Numéros d'articles

Numéro d'article 79695FIS
EAN 4006209796955
UBB 500616857289
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 79695
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.