text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 125X1,2X22,23


Pour le tronçonnage de différentes qualités d'acier Pour tronçonner des tôles, des profils, des tubes, des barres et des matériaux pleins 1,0 à 1,9 mm pour un tronçonnage ultrarapide et une formation de bavure minimale 2,0 à 3,0 mm pour une grande longévité et une stabilité optimale Tronçonnage confortable avec une excellente durée de vie Temps de travail courts grâce à une très bonne aptitude à la coupe et à la faible contrainte thermique sur la pièce à usiner (dégagement de chaleur) Pas besoin de retouches telle que le nettoyage et l'ébarbage

Numéro d'article 0K824111
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.2
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 60
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.2
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Autre
Model Flat

La description

Pour le tronçonnage de différentes qualités d'acier Pour tronçonner des tôles, des profils, des tubes, des barres et des matériaux pleins 1,0 à 1,9 mm pour un tronçonnage ultrarapide et une formation de bavure minimale 2,0 à 3,0 mm pour une grande longévité et une stabilité optimale Tronçonnage confortable avec une excellente durée de vie Temps de travail courts grâce à une très bonne aptitude à la coupe et à la faible contrainte thermique sur la pièce à usiner (dégagement de chaleur) Pas besoin de retouches telle que le nettoyage et l'ébarbage

Numéros d'articles

Numéro d'article 0K824111
EAN 9003173841433
UBB 500572061413
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 384143
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.