Meulage
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
Outils filaires
Meuleuses et ponçeuses
Ponçeuses
3Y700233
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
3Y700233
Largeur (mm)
140
Hauteur (mm)
161
Tension (V)
230
Longueur (mm)
381
Consommation nominale (W)
750
Poids de la machine (kg)
2.6
Diamètre du disque de meulage (mm)
150
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur (mm)
140
Hauteur (mm)
161
Tension (V)
230
Longueur (mm)
381
Consommation nominale (W)
750
Poids de la machine (kg)
2.6
Diamètre du disque de meulage (mm)
150
Fixation produit abrasif
Coller
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
7300
Diamètre de circuit oscillant 1 (mm)
4.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3Y700233
EAN
3165140835084
UBB
500699225941
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
0601257101