text.skipToContent text.skipToNavigation

Étoile abrasive POLINOX D. 38 mm granulation 100 3 couches 12600 min-¹ PFERD


Pour le nettoyage, l’ébavurage et le ponçage fin des surfaces intérieures et des contours, pour des matériaux tels que l’acier inoxydable (INOX), l’acier, l’aluminium / les métaux non ferreux, etc.. Le non-tissé de ponçage est superposé couche par couche en étoile et relié au centre. Excellent produit spécialement dans des zones de travail exiguës telles que perçages et creux et dans des zones difficilement accessibles

Numéro d'article 7G174524
Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 7500
Diamètre de l'alésage 38
Type d'appareil Autre
Emballé par 1

Spécifications

Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 7500
Diamètre de l'alésage 38
Type d'appareil Autre
Diamètre de disque (mm) 38
Matériau du support Tissu non-tissé
Granulation 100
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Non
Adapté au bois Non
Roue de cuvette Non
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 100
Convient pour béton cellulaire Non
Tissu non tissé-finesse Finesse moyenne
Dispositif de maintien X-Lock Non
Segmentation Sans
Disque à lamelles Non
Marque Pferd
Model Polinox
Type PNST 38-3 A 100

Numéros d'articles

Numéro d'article 7G174524
EAN 4007220441152
UBB 500719213372
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 44698382
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.