text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Étau parallèle largeur de mors 140 mm envergure 200 mm avec mors serre-tubes PROMAT


Avec mors serre-tubes, particulièrement appropriés pour les installateurs.. Mors serre-tubes soudés. Forgé (acier C45). Serrage absolument parallèle par un guidage centrique réajustable. Mors et enclume trempés par induction (HRC de 52 à 58). Enclume de grande taille pour travaux de dressage et de refoulement. Mors de serrage à forme extra-haute, ce qui permet des grandes profondeurs de serrage. Graduation pour préréglage rapide de l’envergure. Étau ouvrant vers l’avant

Numéro d'article 7U546069
Matériau Acier
Largeur de mâchoire (mm) 140
Largeur de serrage max. (mm) 200
Étau parallèle Oui
Hauteur de la mâchoire (mm) 96
Emballé par 1

Spécifications

Matériau Acier
Largeur de mâchoire (mm) 140
Largeur de serrage max. (mm) 200
Étau parallèle Oui
Hauteur de la mâchoire (mm) 96
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7U546069
EAN 4015448491804
UBB 500583284566
UNSPSC 27112102
N° Article du fabricant 4000830272
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.