text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Étau parallèle largeur de mors 120 mm envergure 150 mm forgé profondeur de PROMAT


Forgé (Acier C-45). Serrage absolument parallèle par un guidage centrique réajustable. Mors et enclume trempés par induction (HRC de 52 à 58). Enclume de grande taille pour travaux de dressage et de refoulement. Mors de serrage à forme extra-haute, ce qui permet des grandes profondeurs de serrage. Graduation pour préréglage rapide de l’envergure. À partir de la taille 120 mm avec fixation sous les mors de serrage pour accueillir des mors serre-tubes pivotants et interchangeables. Étau ouvrant vers l’avant

Numéro d'article 4H312189
Matériau Acier
Largeur de mâchoire (mm) 120
Largeur de serrage max. (mm) 150
Étau parallèle Oui
Hauteur de la mâchoire (mm) 83
Emballé par 1

Spécifications

Matériau Acier
Largeur de mâchoire (mm) 120
Largeur de serrage max. (mm) 150
Étau parallèle Oui
Hauteur de la mâchoire (mm) 83
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 4H312189
EAN 4015448491835
UBB 500582056056
UNSPSC 27112102
N° Article du fabricant 4000830291
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.