text.skipToContent text.skipToNavigation

Étagère à emboîter H2000xl1000xP400 mm étagère d’extension galvanisée 1 cadre, META


Galvanisée. Construction modulaire. Montage rapide par emboîtement. Tablettes à hauteur réglable par paliers de 25 mm. Cadre robuste profilé en T avec tôles d’assemblage pré montées. 4 tablettes avec une capacité de charge par tablette de 150 kg (avec répartition uniforme de la charge), charge du champ 1 650 kg Dimensions hors tout de l’étagère : Largeur de l’étagère de base + 56 mm, étagère d’extension + 6 mm, profondeur + 36 mm

Numéro d'article 2F115502
Largeur 1000
Hauteur 2000
Profondeur 400
Matériau de la paroi latérale Acier
Nombre d'étagères 4
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 1000
Hauteur 2000
Profondeur 400
Matériau de la paroi latérale Acier
Nombre d'étagères 4
Sur roues Non
Montage enfichable Oui
Étagères de matériaux Acier
Fixation à vis Non
Marque Meta

Numéros d'articles

Numéro d'article 2F115502
EAN 4026212259964
UBB 500581372041
UNSPSC 24102004
N° Article du fabricant 20094953
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.